Cód. 90714 526 003 | Peso 5.00Kg.

SET EXTRACTRACTORES DE ROTULA DE DIRECCION

3 extractores intercambiables de 30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm.
$ 14446.43 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 4815.47 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Adecuado para extraer y reemplazar, rápida y fácilmente, rótulas axiales de dirección sin la necesidad de desarmar la cremallera de dirección.
Fijación automática en las rótulas.
Simple y fácil de usar, con una llave criquet/mango de fuerza de 1/2" o llave de 32 mm.
3 extractores intercambiables de 30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm.
Barra de acople de 350 mm.

Aplicación: vehículos livianos y camionetas.

Productos relacionados

Cód. 90713 301 32
Llave combinada powerdriv 32mm
$ 1049.36
Cód. 90712 012 0
LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"
$ 3907.97
Cód. 90715 52 10
SEPARADOR DE EXTR.DE DIREC.Y ROTULA
$ 2783.41

Costos de financiación

14446.43
Por favor esperá un momento.