Cód. 90715 06 360 | Peso 0.22Kg.

EXTRACTOR PARA MANGUERAS 24 A 53mm

Pinza de extracción de mangueras de sistemas de refrigeración
$ 4406.37 (iva incluido)
Herramienta ideal para el desarme de radiadores y sistemas de calefacción. Permite manipular con facilidad conexiones de mangueras de agua propensas a adherirse. Para diámetros de 24 a 53 mm.
Diseñado específicamente para quitar las mangueras.
Afloja y quita rápidamente y fácilmente las mangueras con un movimiento hacia adelante y atrás, simple sin la necesidad de destornilladores y alicates.
Elimina mangueras y acopladores plásticos dañados.
La herramienta consiste en un cuerpo principal con la quijada móvil que ajusta a las mangueras con un rango de diámetro entre 24 mm y 53 mm.
Los pernos de diseño único crean un fuerte apretón que permite aflojar y quitar la manguera.
La perilla que posee la unidad permite el pre-ajuste y ajuste rápido.

Productos relacionados

ALICATE PARA MANGUERAS 22MM
Cód: 90885 20 02
Precio Lista $ 6625.65
3 cuotas
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 3
Cód: 90962 219 003
Precio Lista $ 6983.17
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.