Cód. 90715 52 14 | Peso 12.65Kg.

EXTRACTOR DE PALIER - 10KG

Martillo de inercia para extraer palier

Permite sacar fácilmente el palier.
Se adapta a 4 y 5 orificios ubicados en un diámetro de 98 a124 mm.


Aplicaciones:
Para vehículos, utilitarios y camiones livianos.


Datos técnicos:
Material: Acero
Peso total: 12 kg
Longitud total: 1080 mm
Peso martillodeslizante: 6 kg
Longitud martillodeslizante: 200 mm
Carrera: 750 mm

Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

CONJ.P/COMPRIMIR PISTONES DE FRENOS
Cód: 90510 002
Precio Lista $ 18171.53
SET DE HERRAMIENTAS P/TREN DELANTERO
Cód: 90714 52 100
Precio Lista $ 33269.31
SEPARADOR DE EXTR.DE DIREC.Y ROTULA
Cód: 90715 52 10
Precio Lista $ 8245.54

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.