Cód. 90965 12 710 | Peso 0.76Kg.

SET DE PUNTAS BIT 71PZ

Puntas bit ph, planas, torx, allen y pz.
$ 7092.46 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2364.15 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Gran surtido de puntas bit de ¼” con las puntas más comunes en versiones cortas y largas.

• Puntas bit ph, planas, torx, allen y pz.

Sistema de código de colores, para su rápida identificación.

Material: acero S2.

Acabado: cromado.

• Dos adaptadores bit magnéticos.

• En práctica caja de plástico ABS, resistente a los golpes y con goma anti-deslizamiento.

Con sistema anti-caída de las puntas.

Dimensiones: 155 x 115 x 35 mm.

 Áreas de aplicación: 

Dependencias públicas, industria automotriz, motos, plomerías, construcción, electricidad, electrónica y maquinaria, y cualquier otra aplicación donde se utilicen este tipo de puntas.

Productos relacionados

Cód. 90714 63 240
CONJ PUNZONES PTA PLANA
$ 2955.60
Cód. 90613 610 0
MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS
$ 4235

Costos de financiación

7092.46
Por favor esperá un momento.