Cód. 90613 901 5 | Peso 0.72Kg.

SET DE DESTORNILLADORES

Set 5 destornilladores, planos y phillips.
$ 6237.02 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2079.00 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
El mango flexible de destornillador 3-componentes asegura una ergonomía perfecta, transmisión de fuerza y comodidad de trabajo.
Destornillador plano.
• Varilla: en una pieza hexagonal,cromado mate, hexágono  plateado, endurecido y resistente a impactos.
• Tapón de impacto grande.
• Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, con“Punta Negra”.

Destornillador phillips.
• Varilla: en una pieza hexagonal,cromado mate, hexágono de asistencia plateado, endurecido y resistente a impactos.
• Codificación por colores Würth.
• Tapón de impacto grande.
• Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, con “Punta Negra”.

Productos relacionados

Cód. 90714 01 563
PICO DE LORO
$ 5828.25
Cód. 90893 550
Ptfe en spray
$ 759.26
Cód. 90965 93 121
SET HERRAM.C/MALETIN 91PZ MULTIUSO
$ 33904.76

Costos de financiación

6237.02
Por favor esperá un momento.