Cód. 90614 352 630 | Peso 0.01Kg.

Punta torx inviolable 5,52mm

TX30 (5.52 mm) de seguridad
$ 190.61 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 63.53 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 23.82 $ 166.78 Agregar
24
$ 35.74 $ 154.86 Agregar
48
$ 47.64 $ 142.96 Agregar

Punta torx para tornillos de seguridad. 
Encastre: 1/4" (6.3 mm) 
Longitud:25 mm

Productos relacionados

Cód. 00890 234 19
ESPUMA LIMPIA MOTORES
$ 548.22
Cód. 90616 100
Kit de fresas metalicas 10 piezas
$ 10020.55

Costos de financiación

190.61
Por favor esperá un momento.