Cód. 90614 352 620 | Peso 0.01Kg.

Punta torx inviolable 3,86mm

TX20 (3.86 mm) de seguridad
$ 190.61 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 63.53 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 0 $ 190.61 Agregar
12
$ 23.82 $ 166.78 Agregar
24
$ 35.74 $ 154.86 Agregar
48
$ 47.64 $ 142.96 Agregar

Punta torx para tornillos de seguridad. 
Encastre: 1/4" (6.3 mm) 
Longitud:25 mm

Productos relacionados

Cód. 90715 66 013
Cutter zebra 170mm
$ 569.15
Cód. 90713 301 19
Llave combinada powerdriv 19mm
$ 454.83

Costos de financiación

190.61
Por favor esperá un momento.