Cód. 90614 352 610 | Peso 0.00Kg.

Punta torx inviolable 2,74mm

TX10 (2.74 mm) de seguridad
$ 190.12 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 63.37 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
26
$ 81.21 $ 108.91 Agregar
51
$ 87.25 $ 102.87 Agregar
100
$ 109.21 $ 80.91 Agregar
Punta torx para tornillos de seguridad.
Encastre: 1/4" (6.3 mm)
Longitud: 25 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 219 002
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 2
$ 4819.72
Cód. 90714 01 555
PINZA/ALICATE COMBINADO ZEBRA 180mm
$ 1689.08
Cód. 90614 788 50
PUNTA BIT 10MM TX50 SEG X 30MM
$ 155.55

Costos de financiación

190.12
Por favor esperá un momento.