Cód. 90614 313 0 | Peso 0.01Kg.

Punta torx 5,52 mm

TX30 (5,52 mm)
$ 131.69 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 43.89 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 16.46 $ 115.22 Agregar
24
$ 24.69 $ 107.00 Agregar
48
$ 32.92 $ 98.77 Agregar
Punta torx DIN3126
Encastre: 1/4" (6.3 mm)
Largo: 25 mm
Adecuada para portaherramientas universal.

Productos relacionados

Cód. 90613 760
SET P.BITS 160MM C/MANGO CONV.T-13PZ
$ 13366.34

Costos de financiación

131.69
Por favor esperá un momento.