Cód. 90614 176 715 | Peso 0.28Kg.

Punta imantada

Adaptador hexagonal 1/4" a 8 mm
$ 152.94 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 50.98 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Entrada: hexagonal, 1/4 "
Salida: hexagonal, 8 mm
Largo: 51 mm 
Material: acero al cromo-vanadio

Productos relacionados

Cód. 90703 04 142
ATORNILL.FRONTAL PUNTAS BITS 1/4"
$ 9553.56
Cód. 90614 176 726
CONECTOR 1/4" BIT 1/4" ENCASTRE 50MM
$ 877.17
Cód. 90614 176 716
Punta imantada.
$ 158.75

Costos de financiación

152.94
Por favor esperá un momento.