Cód. 90614 788 55 | Peso 0.02Kg.

PUNTA BIT TX 55 L.30 MM

TX55 de seguridad
$ 74.19 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 24.73 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 9.28 $ 64.91 Agregar
26
$ 19.06 $ 55.12 Agregar
51
$ 22.79 $ 51.40 Agregar
100
$ 24.95 $ 49.24 Agregar

Punta torx para tornillos de seguridad.  
Encastre: 10 mm
Longitud: 30 mm

Productos relacionados

Cód. 90714 01 572
ALICATE VDE
$ 2321.96
Cód. 90703 04 141
Atornilladora para puntas bits
$ 6458.72
Cód. 90715 31 120
CONJ. LLAVES ALLEN METRICAS LARGAS
$ 971.76

Costos de financiación

74.19
Por favor esperá un momento.