Cód. 90614 788 145 | Peso 0.04Kg.

PUNTA BIT TX 45 ENCASTRE 10 MM

PUNTA ENCASTRE 10 MM
$ 166.35 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 55.45 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 20.79 $ 145.55 Agregar
24
$ 31.19 $ 135.15 Agregar
48
$ 41.58 $ 124.76 Agregar

Productos relacionados

Cód. 80893 100 300
Carbo off - limp.cuerpo mariposa/tbi
$ 301.12
Cód. 90614 788 45
PUNTA BIT 10MM TX45 SEG X 30MM
$ 155.95
Cód. 83890 15 500
Solvente Dieléctrico x 500ml.
$ 713.75

Costos de financiación

166.35
Por favor esperá un momento.