Cód. 90614 175 654 | Peso 0.00Kg.

Punta bit plana largo 4,00 mm

Punta Bit plana 1/4", 1mm x 6mm.
$ 110.90 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 36.96 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 13.86 $ 97.04 Agregar
24
$ 20.79 $ 90.10 Agregar
48
$ 27.73 $ 83.17 Agregar
Punta bit de acero templado, mayor duración y perfecto encastre.
Encastre: 1/4".
Dimensiones de punta: 1 mm x 6 mm.
Largo: 25 mm.

Productos relacionados

Cód. 90613 610 0
MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS
$ 4235
Cód. 90614 176 461
Punta bit phillips 1/4 ph 2
$ 15.73

Costos de financiación

110.90
Por favor esperá un momento.