Cód. 90614 788 512 | Peso 0.06Kg.

PUNTA BIT 10MM XZN M12 X 75MM

XZN M12
$ 287.65 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 95.88 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 35.96 $ 251.69 Agregar
24
$ 53.94 $ 233.71 Agregar
48
$ 71.92 $ 215.73 Agregar

Punta XZN  
Encastre: 10 mm
Longitud: 75 mm

Productos relacionados

Cód. 90703 04 141
Atornilladora para puntas bits
$ 8453.41

Costos de financiación

287.65
Por favor esperá un momento.