Cód. 90614 788 45 | Peso 0.01Kg.

PUNTA BIT 10MM TX45 SEG X 30MM

TX45 de seguridad
$ 120.60 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 40.20 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 15.07 $ 105.52 Agregar
26
$ 31.00 $ 89.60 Agregar
51
$ 44.44 $ 76.15 Agregar
100
$ 55.85 $ 64.74 Agregar

Punta torx para tornillos de seguridad. Encastre: 10 mm, Longitud: 30 mm

Productos relacionados

Cód. 90714 01 552
ALICATE ZEBRA 160 mm
$ 3076.04
Cód. 00893 110 005
DESOXIDANTE 3 EN 1
$ 2165.9
Cód. 90614 352 620
Punta torx inviolable 3,86mm
$ 125.65

Costos de financiación

120.60
Por favor esperá un momento.