Cód. 90614 788 506 | Peso 0.04Kg.

PUNTA BIT 10MM MULTI-POINT M6 X 75MM

MULTI-POINT M6 X 75MM
$ 137.84 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 45.94 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 17.23 $ 120.61 Agregar
26
$ 35.41 $ 102.42 Agregar
51
$ 50.78 $ 87.05 Agregar
100
$ 63.85 $ 73.99 Agregar

Productos relacionados

Cód. 90714 02 13
Pinza p/seeger recta p/abrir 19-60mm
$ 1169.48
Cód. 90614 788 307
PUNTA BIT 10MM ALLEN SW7 - L30MM
$ 76.41
Cód. 90614 788 45
PUNTA BIT 10MM TX45 SEG X 30MM
$ 120.60

Costos de financiación

137.84
Por favor esperá un momento.