Cód. 90614 788 312 | Peso 0.02Kg.

PUNTA BIT 10 MM ALLEN SW12 X 30 MM

hexagonal 12
$ 155.95 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 51.98 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 19.49 $ 136.46 Agregar
24
$ 29.24 $ 126.71 Agregar
48
$ 38.98 $ 116.97 Agregar

Productos relacionados

Cód. 90715 31 45
Llave "l" allen 10 mm
$ 128.87
Cód. 90613 131 10
LLAVE ALLEN "T" 10MM - LARGO 200MM
$ 1257.77
Cód. 90614 788 307
PUNTA BIT 10MM ALLEN SW7 - L30MM
$ 124.76

Costos de financiación

155.95
Por favor esperá un momento.