Cód. 90614 312 0 | Peso 0.01Kg.

Punta 1/4

TX20 (3,86 mm)
$ 131.69 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 43.89 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 0 $ 131.69 Agregar
12
$ 16.46 $ 115.22 Agregar
24
$ 24.69 $ 107.00 Agregar
48
$ 32.92 $ 98.77 Agregar
Punta torx DIN 3126
Encastre: 1/4" (6.3 mm)
Largo: 25 mm
Adecuada para portaherramientas universal.

Productos relacionados

Cód. 90613 610 0
MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS
$ 5344.72
Cód. 90614 176 461
Punta bit phillips 1/4 ph 2
$ 25.44

Costos de financiación

131.69
Por favor esperá un momento.