Cód. 90613 640 37

KIT DE PUNTAS BIT CON CRIQUE PISTOLA

Set de puntas bit con mango crique con LED. Calidad Zebra ®. 37 piezas.
$ 5974.50 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1991.50 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Contiene una variada gama de 37 piezas. Tubos hexagonales métricos con encastre de 1/4, conjunto de puntas, prolongaciones cortas y largas. Mango modificable, con crique reversible, iluminación LED y juego de puntas en su interior.

Productos relacionados

Cód. 90713 421 510
Avellanador manual
$ 1134.82
Cód. 90714 01 555
PINZA/ALICATE COMBINADO ZEBRA 180mm
$ 1689.08
Cód. 00893 270 015
Traba esparragos 15 g torque alto
$ 234.00

Costos de financiación

5974.50
Por favor esperá un momento.