Cód. 90715 66 059 | Peso 0.10Kg.

CUTTER 9MM C/CUCHILLAS DE RECAMBIO

Hoja de 9mm. Largo total 160mm.
Anti deslizamiento y ergonómica.
Mango y deslizador del filo de dos componentes de alta calidad.
Guía para la cuchilla rugosa y precisa.
Guía extra rugosa de acero inoxidable.Cuchilla automática del bloqueo hasta una carga de presión de 12 kg.
Incluye un blister de 10 cuchillas de recambio extra afiladas.

Productos relacionados

CUCHILLA CUTTER 9 MM (Pr Un/Emb x 10
Cód: 90715 66 073
Precio Lista $ 68.25
3 cuotas
CUTTER PROFESIONAL DE ALUMINIO
Cód: 90714 662 11
Precio Lista $ 4002.92
3 cuotas
CUTTER ZEBRA 170 MM
Cód: 90715 66 013
Precio Lista $ 909.67
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.