Cód. 90715 74 85

MARTILLOS PARA CHAPISTAS TIPO CIGÜEÑA

Para planchar y marcar molduras en lugares de difícil acceso.
$ 754.90 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 251.63 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Construidos en acero SAE1045 torneado, templado y pulido, con caras planas rectificadas. Cabos en madera guatambu barnizado.

La cara redonda rectificada se utiliza para planchar la chapa, siempre haciendo uso del aguantador a fines de soportar el golpe y copiar la forma original a la que se desea volver.

La pena horizontal con vástago cruvo permite marcar molduras en lugares de difícil acceso.

Peso: 250 g.

L: 138.5 mm.

Productos relacionados

Cód. 90891 300 300
Pistola para aplicar cartucho
$ 1215.20

Costos de financiación

754.90
Por favor esperá un momento.