Cód. 90715 74 89

MARTILLOS PARA CHAPISTAS SUPER LIVIANOS PENA VERTICAL

Para planchar y restituir líneas o molduras verticales en chapa de calibre fino.
$ 400.70 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 133.56 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Construidos en acero SAE1045 torneado, templado y pulido, con caras planas rectificadas. Cabos en madera guatambu barnizado.

Para trabajar chapa de calibre fino.

Ideal para restituir líneas o molduras verticales. La cara redonda se utiliza para planchar la chapa, siempre haciendo uso del aguantador.

Peso: 205 g.

L: 123 mm.

Productos relacionados

Cód. 00992 001 9
Cinta para enmascarar 18 mm
$ 73.61
Cód. 90890 100 070
PLACA INSONORIZANTE (1 U.= 4 placas)
$ 2928.50

Costos de financiación

400.70
Por favor esperá un momento.