Cód. 90715 74 83 | Peso 0.10Kg.

MARTILLOS PARA CHAPISTAS SUPER LIVIANOS PENA HORIZONTAL

Para planchar y restituir líneas o molduras horizontales en chapa de calibre fino.
$ 378.47 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 126.15 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Construidos en acero SAE1045 torneado, templado y pulido, con caras planas rectificadas. Cabos en madera guatambu barnizado.

Para trabajar chapa de calibre fino.

Ideal para restituir líneas o molduras verticales. La cara redonda se utiliza para planchar la chapa, siempre haciendo uso del aguantador.

Peso: 205 g.

L: 123 mm.

Productos relacionados

Cód. 90714 61 73
Arco para lima de chapista
$ 3209.25
Cód. 90673 000 751
Bristle disc 75 mm (disco punta goma
$ 2014.48
Cód. 90703 083 210
Lijadora de alta velocidad 5
$ 2762.5

Costos de financiación

378.47
Por favor esperá un momento.