Cód. 90715 733 02 | Peso 0.79Kg.

MARTILLO PARA LISTONES CON IMAN

Martillo saca clavos magnético. Peso: 600 g.
$ 1621.23 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 540.41 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Diseño Alemán de acuerdo a las normas DIN 7239. Testeado por TÜV-GS.
La cabeza del martillo está lacada en negro.
Con ranura magnética.
Con mango tubular de acero conectado a la cabeza del martillo con un cierre esclavo.

Productos relacionados

Cód. 95861 006 300
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 300 ml
$ 471.13

Costos de financiación

1621.23
Por favor esperá un momento.