Cód. 90714 63 240 | Peso 0.80Kg.

CONJ PUNZONES PTA PLANA

Cabezal de golpe templado. 6 piezas.
$ 2955.60 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 985.20 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Según norma DIN6458

Seguro ya que no se rebarban ni se rajan.

Caja de metal organizadora.
Herramienta de Acero endurecido.
Varilla endurecida que lo hace extremadamente resistente y durable.
Largo: 120 mm
B= tipo liviano - Puntas diámetros: 2 y 3 mm
D= tipo pesado - PUntas diámetros: 4, 5, 6 y 8 mm

Costos de financiación

2955.60
Por favor esperá un momento.