Cód. 90714 61 731 | Peso 0.28Kg.

MADERA SOPORTE P/LIMA CHAPISTA PLANA

Herramienta de soporte para lima de chapista plana
$ 1601.07 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 533.69 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Diseño: Plano
Para ancho de hoja: 35 mm
Longitud: 485 mm
Distancia entre agujeros: 325 mm
Altura: 75 mm
Altura: 54 mm
Ancho: 25 mm

Productos relacionados

Cód. 90714 61 73
Arco para lima de chapista
$ 3209.25
Cód. 90714 61 71
Lima de chapista paso grueso
$ 3082.22
Cód. 90714 61 72
Lima de chapista paso medio
$ 3390.73

Costos de financiación

1601.07
Por favor esperá un momento.