Cód. 90695 552 300 | Peso 0.56Kg.

ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

Arco para sierras bimetálicas

$ 78872.64 IVA incluido
Sierra diseñada para ser usada en espacios difíciles y cambiar de angulo, según sea necesario.

Características: 

 - La hoja de sierra puede ponerse invertida con los dientes hacia adentro y afuera. 
 - La hoja puede ponerse en ángulo de 90º. 
 - También puede cambiarse de dirección el arco superior para hacerlo más estrecho. 
 - El cuerpo de la sierra está hecho de aluminio. 
 - Medidas: 12”-24T, SK5, HRC 60 grados con cuchilla de carbón.
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30

Cód: 90632 313 030
Precio Lista $ 81096.62
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
Precio Lista $ 15880.04
HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIV.

HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIV.

Cód: 90603 301 13
Precio Lista $ 6988.96
HOJA DE SIERRA 32 DIENTES

HOJA DE SIERRA 32 DIENTES

Cód: 90603 300 133
HOJA DE SIERRA 24 DIENTES

HOJA DE SIERRA 24 DIENTES

Cód: 90603 300 13
Precio Lista $ 6988.96
ARCO DE SIERRA METALICO

ARCO DE SIERRA METALICO

Cód: 90695 552 892
Precio Lista $ 44495.33

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.