Cód. 90714 01 552 | Peso 0.23Kg.

ALICATE ZEBRA 160 mm

Mango de 2 componentes.
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
- $ 10053.89
Características:

• Mangos: Zebra de 2 componentes. 
• Filo cortante: Para alambres duros y blandos,filos de corte precisos endurecidos por inducción. 
• Uniones: centradas, eje forjado. 
• Cabezal: Cromado-plata. 
• Para trabajos de gran demanda y cargas contínuas. 
• Alto rendimiento de corte, con baja aplicación de fuerza.

Productos relacionados

CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 248.77
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
JUEGO DE LLAVES COMB.METRICAS 11 PZS
Cód: 90713 301 40
Precio Lista $ 8370.90
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 10 MM
Cód: 90714 263 10
Precio Lista $ 2811.19
3 cuotas
LLAVE INGLESA TIPO PICO DE LORO
Cód: 90715 02 50
Precio Lista $ 17548.99
3 cuotas
PROTECTOR DE POLOS DE BATERIA
Cód: 90890 104
Precio Lista $ 889.35
3 cuotas
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE
Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 471.9
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.