Cód. 90714 01 592 | Peso 0.32Kg.

ALICATE MULTIUSO CURVO L 210MM

Alicate ergonómico para sujetar, atornillar, cortar, pelar cables y prensar terminales.
Conveniente para las articulaciones y los músculos.
Gracias al agarre en una posición relajada y sin fatiga de la mano.

Uso universal gracias a sus múltiples funciones:

• Ajuste de tornillos a través del orificio de alto perfil.
• Corte preciso y potente.
• Pela cables de 1,5 y 2,5 mm².
• Prensa terminales (baja tensión)

Larga vida útil y alta precisión.
 
Gracias al acero y mecanizado de alta calidad.

Mango ergonómico de forma delgada y anti deslizante de dos componentes.
Bordes de corte de precisión, templados por inducción.
Superficie pulida y cromada.Articulación incorporada, con resorte de apertura.

Productos relacionados

ALICATE PELACABLE AJUSTABLE VDE
Cód: 90715 01 95
Precio Lista $ 4074.91
3 cuotas
Agotado
PINZA UNIVERSAL CURVA L 200MM
Cód: 90714 01 591
Precio Lista $ 3492.26
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.