Cód. 90715 01 95 | Peso 0.16Kg.

ALICATE PELACABLE AJUSTABLE VDE

Para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).

$ 97938.61 IVA incluido
Norma: IEC 60900
Mangos: aislados, rojos, protección antideslizamiento.
Unión: cubierta.
Cabezal: cromado.Resorte de apertura automática de la pinza.
Tornillo para ajuste del diámetro de cable.
Cables conductores con aislamiento plástico o de goma.
Diámetro máximo del cable: 5 mm
Sección del conductor máx. : 10 mm ²
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ALICATE PELACABLE AJUSTABLE VDE

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 5350.62
CORTADOR DE CABLES VDE L170mm-15mm

CORTADOR DE CABLES VDE L170mm-15mm

Cód: 90715 07 55
Precio Lista $ 150703.08
DESTORNILLADOR TUBO VDE - SW12

DESTORNILLADOR TUBO VDE - SW12

Cód: 90613 636 12
Precio Lista $ 37738.69

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.