Cód. 90714 937 120 | Peso 0.56Kg.

SOPORTE MAGNETICO PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Mantiene ordenadas y accesibles las herramientas más utilizadas.
$ 6075.09 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2025.03 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Uso flexible.
Ideal para la fijación a una plataforma elevadora o carro de herramientas, gracias a sus dos poderosos imanes con una capacidad de sujeción máxima de 9 kg. 

Herramientas correctas en el lugar de trabajo.
Por ejemplo, una pistola neumática, un torquímetro y hasta cuatro tubos de impacto.

Almacenamiento seguro de las herramientas.
Fabricado en una única pieza de nylon.

Atención: para una perfecta adherencia de los imanes a la superficie, la misma debe ser completamente plana, sin perforaciones y con acabado no brillante.

Productos relacionados

Cód. 90703 736 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" MASTER
$ 10351.15
Cód. 90714 71 24
Torquimetro de 1/2 rango 6-30 kgm
$ 20844.81

Costos de financiación

6075.09
Por favor esperá un momento.