Cód. 90715 54 312 | Peso 27.68Kg.

CRIQUE CARRO UNIV-100/465MM-2.5T

$ 23922.28 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7974.09 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Capacidad: 2,5 Toneladas.
Altura mínima: 100mm.
Altura máxima: 475mm.

Longitud: 620mm.
Ancho: 289mm.
Altura: 155mm.

Peso: 26,3kg.

Productos relacionados

Cód. 90691 539 703
CABALLETE METALICO HEAVY DUTY 3T (SET X 2U)
$ 2843.5

Costos de financiación

23922.28
Por favor esperá un momento.