Cód. 90715 54 314 | Peso 150.00Kg.

CRIQUE CARRO HD -155/555MM-10T

$ 81949.52 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 27316.50 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Capacidad: 10 Toneladas.
Altura mínima: 155mm.
Altura máxima: 555mm.

Longitud: 1540mm.
Ancho: 486mm.
Altura: 225mm.

Peso: 129kg.

Costos de financiación

81949.52
Por favor esperá un momento.