Cód. 90715 54 313 | Peso 129.20Kg.

CRIQUE CARRO HD -140/555MM-5T

$ 33865.48 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 11288.49 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Capacidad: 5 Toneladas.
Altura mínima: 140mm.
Altura máxima: 555mm.

Longitud: 1412mm.
Ancho: 418mm.
Altura: 195mm.

Peso: 85kg.

Productos relacionados

Cód. 90691 539 703
CABALLETE METALICO HEAVY DUTY 3T (SET X 2U)
$ 2843.5

Costos de financiación

33865.48
Por favor esperá un momento.