Cód. 90715 54 192 | Peso 43.90Kg.

CRIQUE CARRO 2 TON EXTRA CHATO

Crique carro para vehículos livianos
$ 34296.16 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 11432.05 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Modelo extra chato, ideal para vehículos bajos. Con válvula de sobrecarga y ejes cementados. Ruedas de nylon de gran resistencia y durabilidad, se adaptan a todo tipo de suelos. Capacidad máxima: 2 ton.
Bujes, ejes de acero, pistón y vástago de alimentación templados y rectificados.
Con bandeja porta objetos en chapa de acero doble decapada de 1,6mm.
Limitador de altura, válvula de sobrecargas.
Ruedas de poliamida de alta prestación.
Cubetas y retenes de alta calidad.
Exhaustivas pruebas de sobrecarga.
Con sólo 7 cm. de altura y 40 cm. de largo del brazo, se puede utilizar en espacios donde no entra otro gato.

Productos relacionados

Cód. 90715 006
Caballetes 6 toneladas (set x 2 u.)
$ 7583.69
Cód. 90715 93 03
Camilla para mecanico
$ 5849.96
Cód. 90715 54 203
Crique hidraulico bajo de 20 t
$ 6952.75

Costos de financiación

34296.16
Por favor esperá un momento.