Cód. 90715 93 04 | Peso 6.70Kg.

SILLA DE TRABAJO PARA TALLER

Ideal para trabajos de taller
$ 22171.38 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7390.46 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Ajuste de altura mediante pistón de gas: 37 cm a 50 cm, permite trabajar cómodamente en posiciones bajas (por ejemplo trabajos en frenos y chasis).
Asiento de 34 cm de diámetro. Giratorio 360º, cómodo y duradero.
5 ruedas giratorias, 2 con sistema de bloqueo.
Base portaherramientas de 400 mm de diámetro y 2 compartimentos para pequeñas piezas.

Productos relacionados

Cód. 90899 500 210
ALFOMBRILLA DE PROTECCIÓN
$ 1816.07
Cód. 90714 51 61
TUBO P/SONDA LAMBDA 1/2" CORTO
$ 2873.50

Costos de financiación

22171.38
Por favor esperá un momento.