Cód. 90691 539 706 | Peso 13.66Kg.

CABALLETE METALICO HEAVY DUTY 6T (SET X 2U)

Soportes de acero estructural.
$ 6079.33 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2026.44 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Set por 2 Unidades. 

Capacidad de carga: 6 Toneladas cada unidad. 

Mínima altura: 395mm 
Máxima altura: 605mm 
Peso: 12,9 kg

Costos de financiación

6079.33
Por favor esperá un momento.