Cód. 90891 410 9 | Peso 0.37Kg.

SET EMBUDO / PINZA PARA ACEITE

Compatible con el 98% de los cuellos de llenado de aceite.
$ 4308.39 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1436.13 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Aplicación universal. Compatible con el 98% de los cuellos de llenado de aceite.
El ancho de la pinza se ajusta automáticamente 28mm - 74mm.
Elimina la necesidad de utilizar múltiples embudos o adaptadores.
No es necesario sostener el embudo cuando se añade el aceite.
El diseño transparente en la parte inferior del embudo permite ver el paso del aceite.

Nota: para utilizar la pinza con un embudo normal, se debe ajustar la altura del anillo rojo de sujeción con el tornillo lateral.

Aplicaciones: llenado de aceite de motor, trasvase de aceite, etc.

Productos relacionados

Cód. 90891 400 030
BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE 30 LT
$ 12429.10
Cód. 90891 622 2
BOMBA MANUAL DE ALUMINIO P/ BARRILES
$ 7593.87
Cód. 00899 800 507
ROLLO PAPEL(DOBLE)
$ 1074.48

Costos de financiación

4308.39
Por favor esperá un momento.