Cód. 90715 938 012 | Peso 0.52Kg.

BALANCEADOR PARA HERRAMIENTAS 1-2 KG

Para herramientas, máquinas eléctricas, a batería y neumáticas.
$ 2783 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 927.66 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Fácil regulación de la tensión del cable.
Gancho de sujeción de las herramientas.
Gran capacidad de estiramiento para largos campos de acción.

Características:

Reduce la fatiga del operario.
Elimina el peso de la maquina.

Seguridad para el operario:
Mantiene el lugar de trabajo limpio y ordenado. Elimina el riesgo de caída de las máquinas.

Ergonomía en la posición de trabajo:
Dispone las maquinas en una posición elevada.

Ganancia de productividad:
Optimiza los tiempos de trabajo, las máquinas siempre a la vista y al alcance de la mano.


Datos técnicos:
Min. / Máx. capacidad de carga - 1,0 a 2,0 kg
Cable de acero multi-hilo con cubierta plástica.
Longitud de cable: 1,6 m
Diámetro cable: 2,5 mm
Peso: 480 g

Productos relacionados

Cód. 83890 58
Marcador industrial rojo
$ 506.67
Cód. 90891 703 140
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN
$ 12327.99
Cód. 90703 937 11
REMACHADORA NEUMATICA 3/16"
$ 8020.80

Costos de financiación

2783
Por favor esperá un momento.