Cód. 90827 750 | Peso 0.14Kg.

LINTERNA LED CON IMAN

Para uso en oficios calificados e industria. 

- Diseño Standard. 
- Flujo luminoso: 15 lm 
- Alcance de 25 mm. 
- Lámpara Led, color blanco. 
- Protección IP40. 
- Encendido deslizante. 
- Longitud 190 mm. 
- Con imán de sujeción. 
- Alimentación: 2 pilas LR20

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.