Cód. 90827 500 005 | Peso 0.06Kg.

LINTERNA LED COB "PEN LIGHT" - 8 W

Máxima Iluminancia 450 lux a 50 cm

Temperatura de operación: -5ºC a 50ºC

Clip giratorio 360º, con imán de alta resistencia.

Dimensiones: 165 x 25 x 30 mm

Alimentación: 3 pilas AAA – 1,5V

Nota: pilas no incluidas.

COB:
 corresponde a las siglas “Chip on board”, en el cual se han insertado multitud de LEDs en un mismo encapsulado.

Ventajas LED COB:
Iluminación de alta calidad.
Flujo luminoso alto y uniforme, sin necesidad de concentrar el haz de luz.
Ángulo de apertura 120º
Sin problemas al estar encendido constantemente.
Sin necesidad de un manejo cuidadoso.
Sin emisión de calor.
Bajo decaimiento lumínico con el tiempo.

Productos relacionados

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.