Cód. 90962 680 112 | Peso 133.00Kg.

ISLA DE TRABAJO CON 11 CAJONES

Con 11 cajones

Cuerpo construido en chapa de acero de 0,8 - 1 mm. Revestimiento superior de goma de 10 mm de espesor.

Paneles con perforaciones para colgar accesorios.

Cajones y estantes construidos en chapa de acero de 0,8 mm.
11 cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm y correderas telescópicas.
2 estantes ajustables.
1 estante fijo con revestimiento de goma de 10 mm.

2 empuñaduras laterales de acero con soportes plásticos.

2 cerraduras con un juego de llaves cada una.

4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Peso neto: 125 Kg

Capacidad de carga: 40 kg por cada cajón.

Ancho: 1125 mm
Alto: 844 mm
Profundidad: 788 mm

Productos relacionados

ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
Cód: 90962 620 105
Precio Lista $ 1024.02
3 cuotas
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM
Cód: 90962 620 103
Precio Lista $ 1132.56
3 cuotas
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
Cód: 90962 620 102
Precio Lista $ 774.4
3 cuotas
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/2"-L400mm
Cód: 90715 93 074
Precio Lista $ 4765.92
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.