Cód. 90962 615 408 | Peso 66.50Kg.

GABINETE P/HERRAM. 8 CAJ. Y TAPA NR3

Mueble para herramientas. 8 cajones y tapa superior. Soporta 240 Kilos
PRECIO DE LISTA $ 184437.88
$ 101440.35 IVA incluido
45% OFF PRECIO PROMO

USOS 

Se utiliza guardar todo tipo de herramientas 

CARACTERÍSTICAS

8 Cajones con Recubrimiento de Goma
Tapa Superior
Cierre Centralizado y con llave
2 Empuñaduras de acero cromado por lado

Dimensiones:  Ancho:  1045 mm
 Profundidad:  460 mm
 Alto:  485 mm


BENEFICIOS

Sus excelentes correderas permiten que los cajones se deslicen muy fácilmente.

Su material y diseño le permite cargar hasta 240 kilos en total, 30 kilos por cajón


Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"
Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 3331.25
CARRO P/ HERRAMIENTAS 12 CAJONES NR3
Cód: 90962 615 515
Precio Lista $ 207511.61

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.