Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.
Tapa superior.
4 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
2 Empuñaduras de acero cromado, 1 por lateral.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.
Peso Neto: 39,8 kg
Dimensiones:
Ancho: 680 mm
Profundidad: 460 mm
Alto: 500 mm