Cód. 90962 615 506 | Peso 59.70Kg.

CARRO P/ HERRAMIENTAS 6 CAJONES NR1

Con 6 cajones

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.
Revestimiento superior de goma de 10 mm. 
6 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. 
Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos. 
Cierre centralizado y un juego de llaves. 
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 59,7 kg 

Dimensiones: 
Ancho: 680 mm 
Profundidad: 460 mm 
Alto: 1000 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CARRO P/ HERRAMIENTAS 6 CAJONES NR1

ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM

ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM

Cód: 90962 620 103
Precio Lista $ 8450.51
GABINETE P/HERRAM.4 CAJ. Y TAPA NR1

GABINETE P/HERRAM.4 CAJ. Y TAPA NR1

Cód: 90962 615 404
Precio Lista $ 232103.41

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.