Cód. 90962 602 277 | Peso 60.10Kg.

CARRO P/HERRAM. 7 CAJONES RG1

Con 7 cajones

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios. 
Revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores y manija.
7 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
Cierre centralizado y un juego de llaves.  
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 60,1 kg  

Dimensiones:  
Ancho: 690 mm  
Profundidad: 470 mm  
Alto: 990 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CARRO P/HERRAM. 7 CAJONES RG1

SET DE TUBOS MULTIUSO 1/4"

SET DE TUBOS MULTIUSO 1/4"

Cód: 90965 11 032
Precio Lista $ 34645.93
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM

ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM

Cód: 90962 620 103
Precio Lista $ 8450.51
GABINETE P/HERRAM. 4 CAJONES RG1

GABINETE P/HERRAM. 4 CAJONES RG1

Cód: 90962 602 274

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.