Cód. 90962 602 271 | Peso 71.20Kg.

CARRO P/HERR. 7 CAJ Y 2 PUERTAS RG2

Con 7 cajones y 2 puertas

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm. 
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.  
Revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores.
7 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
2 puertas laterales de apertura automática con 5 gaveteros plásticos.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 71,2 kg   

Dimensiones:   
Ancho: 920 mm   
Profundidad: 480 mm   
Alto: 980 mm

Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

CONJUNTO DE TUBOS EXTRACTORES 3/8"
Cód: 90965 13 901
Precio Lista $ 17839.03
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
Cód: 90962 620 102
Precio Lista $ 2641.79
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
Cód: 90962 620 105
Precio Lista $ 2247.09

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.