Facilita el trabajo en talleres, oficinas, depósitos, etc.
Con dos agarres en cada lado.
El carro puede ser empujado o tirado de cualquier lado.
Bandejas de 9 cm de profundidad que soportan más de 136 kg.
4 ruedas giratorias de alta resistencia (2 ruedas con freno para fijar la posición).
Dimensiones
Ancho: 76 cm
Alto: 78 cm
Profundidad: 40 cm
Peso: 9,5 kg
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 07 de 03 de 2021, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.