Cód. 90962 620 0 | Peso 20.40Kg.

CARRO DE SERVICIO - 2 BANDEJAS

Con 2 bandejas

Construidos en chapa de acero de 1mm – 1,2 mm.
Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos.
4 Ruedas giratorias de 125 mm x 48 mm, 2 con freno de lado.
Peso Neto: 18 kg
Capacidad máxima de carga 200 kg 
Ancho: 790 mm
Alto: 700 mm
Profundidad: 500 mm

Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

PANEL LATERAL PORTA ACCESORIOS
Cód: 90962 620 1
Precio Lista $ 5421.64
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM
Cód: 90962 620 103
Precio Lista $ 3861.47
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
Cód: 90962 620 105
Precio Lista $ 2247.09
ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED
Cód: 90962 620 001
Precio Lista $ 11131.27
ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON
Cód: 90962 620 002
Precio Lista $ 22998.59

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.