Compartimiento superior
Caja de herramientas con organizador removible y 2 cierres metálicos.
Compartimiento intermedio
2 cajones (390 x 210 x 60 mm) con correderas telescópicas.
Compartimiento inferior
Gaveta articulada para uso general (400 x 210 x 270 mm), con 2 ruedas de 120 mm de diámetro.
Manilla telescópica para transporte.
Con mango ergonómico.
Dimensiones: 520 x 320 x 720 mm
Peso 15,7 kg
Nota: Los compartimientos se pueden cerrar de forma individual mediante candado.
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 19 de 05 de 2022, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.